Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schnell-Entgrater, 140x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-205.2020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     205.2020
EAN/GTIN:
     4042146026519
Suchbegriffe:
Hand-Entgrater
Handentgrater
Handsenker
Handversenker
  • für Rohre, Blech und Profile
  • Klinge nicht auswechselbar
  • mit drehbarer Klinge
  • mit eloxiertem Aluminiumhandgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • inklusive E 100 HSS-Klinge
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
21 mm
Gewicht [g]:
60 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
205.2020
Gesamtlänge L in mm:
140 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zubehör:
mit nicht auswechselbarer Klinge
Weitere Suchbegriffe: handentgrater ks tools, hand entgrater, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
1
€ 19,90*
ab € 5,45*
€ 7,79*
57 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,98*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 10,05*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 10,96*
7 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.