Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.2335 Herst.-Nr.: 201.2335 EAN/GTIN: 4042146848029 |
| |
|
| | |
| - 2-reihig
- mit Aufhängeloch
- sehr schmale Ausführung
- für enge Bremssattelschächte
- kräftiger Besatz
- mit 1-Komponentengriff
- zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
- zur Oberflächenbearbeitung
- glatter Stahldraht
Weitere Informationen: | | Breite B: | 12.0 mm | Drahtstärke: | 0.3 mm | Form: | glatt | Gewicht [g]: | 90 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Höhe H: | 22.0 mm | Herstellernummer: | 201.2335 | Gesamtlänge L1 in mm: | 225.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 90.0 mm | Material1: | Stahldraht | Reihenzahl: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 2,23* | € 3,43* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,67* | € 4,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,10* | € 4,76* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,87* | € 31,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|