Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.2325 Herst.-Nr.: 201.2325 EAN/GTIN: 4042146257265 |
| |
|
| | |
| - 4-reihig
- universal einsetzbar
- Griffkörper aus Kunststoff
- zur Oberflächenbearbeitung
- glatter Stahldraht
Weitere Informationen: | | Drahtstärke: | 0.35 mm | Form: | glatt | Gewicht [g]: | 120 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Höhe H: | 25.0 mm | Herstellernummer: | 201.2325 | Gesamtlänge L1 in mm: | 285.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 130.0 mm | Material1: | Stahldraht | Material2: | Griff aus Kunststoff | Reihenzahl: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 6,09* | € 8,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,01* | € 10,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,06* | € 10,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,13* | € 10,22* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,70* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|