Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.2322 Herst.-Nr.: 201.2322 EAN/GTIN: 4042146257258 |
| |
|
| | |
| - 2-reihig
- sehr schmale Ausführung
- für enge Bremssattelschächte
- kräftiger Besatz
- mit Aufhängeloch
- mit 2-Komponentengriff
- zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
- zur Oberflächenbearbeitung für Aluminium Bremssattel
- gewellter Messingdraht
Weitere Informationen: | | Breite B: | 12.0 mm | Drahtstärke: | 0.25 mm | Form: | gewellt | Gewicht [g]: | 90 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Höhe H: | 22.0 mm | Herstellernummer: | 201.2322 | Gesamtlänge L1 in mm: | 225.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 90.0 mm | Material1: | Messing | Reihenzahl: | 2 Stück | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/hwd_U4KnZOs | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/MiISfrrlJoo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 8,83* | € 12,67* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 14,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,23* | € 14,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,33* | € 14,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,97* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|