Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht-Bremssattel-Drahtbürste 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-201.2320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     201.2320
EAN/GTIN:
     4042146257234
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
  • 2-reihig
  • mit Aufhängeloch
  • sehr schmale Ausführung
  • für enge Bremssattelschächte
  • kräftiger Besatz
  • mit 2-Komponentengriff
  • zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter Stahldraht
Weitere Informationen:
Breite B:
12.0 mm
Drahtstärke:
0.35 mm
Form:
glatt
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
22.0 mm
Herstellernummer:
201.2320
Gesamtlänge L1 in mm:
225.0 mm
Teillänge L2 in mm:
90.0 mm
Material1:
Stahldraht
Reihenzahl:
2 Stück
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/hwd_U4KnZOs
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/bcbYQHxZXBs
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl 2 reihig, draht handbürste, drahthandbürste stahl, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1019
€ 19,90*
ab € 6,09*
€ 8,77*
11 Tage
1063
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,09*
8 Tage
1020
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 10,26*
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,26*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,94*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.