Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.2316 Herst.-Nr.: 201.2316 EAN/GTIN: 4042146168363 |
| |
|
| | |
| - 2-reihig
- zur schonenden Reinigung von Elektroden und Kontakten an Zündkerzen
- zur Oberflächenbearbeitung
- Messingdraht
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 20 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Höhe H: | 14.8 mm | Herstellernummer: | 201.2316 | Gesamtlänge L1 in mm: | 170.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 24.5 mm | Material1: | Messing | Reihenzahl: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 0,85* | € 1,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,97* | € 1,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,15* | € 1,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|