Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenspitzmeißel, 4-kant, 6x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-162.0322
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0322
EAN/GTIN:
     4042146296806
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand-fliesenmeißel 200mm
hand fliesenmeißel
  • 4-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
6 mm
Gewicht [g]:
60 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
162.0322
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Schaftform:
4-kant
Variantenartikel:
162.0321
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
32
1
€ 19,90*
ab € 5,12*
€ 7,35*
12 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,48*
9 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,62*
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,62*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.