Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-161.0001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0001
EAN/GTIN:
     4042146710852
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste
  • universal einsetzbar
  • Griffkörper aus Holz
  • zum Reinigen von geriffelten Oberflächen wie z.B. Feilen
  • Borstenfeld 110 x 38 mm
  • mit Stahldraht
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Gewicht [g]:
85 g
Höhe H:
20.0 mm
Herstellernummer:
161.0001
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Stahldraht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1115
1
€ 19,90*
ab € 4,18*
€ 6,21*
12 Tage
1115
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,14*
1
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,25*
7 Tage
1115
1
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 7,25*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.