Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0001
EAN/GTIN:
     4042146710852
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste
  • universal einsetzbar
  • Griffkörper aus Holz
  • zum Reinigen von geriffelten Oberflächen wie z.B. Feilen
  • Borstenfeld 110 x 38 mm
  • mit Stahldraht
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Gewicht [g]:
85 g
Höhe H:
20.0 mm
Herstellernummer:
161.0001
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Stahldraht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.