Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-158.8050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.8050
EAN/GTIN:
     4042146390412
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
  • extra lange Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
375 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
158.8050
Gesamtlänge L1 in mm:
375 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
6 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/iQK_ZsfXpiI
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Aussenspiegel
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Aussenspiegel
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Zylinderkopf / Motorblock > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Fahrzeugbeleuchtung und Stossfänger
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Fahrzeugbeleuchtung und Stossfänger
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Autoglas > Innen- und Aussenspiegel
... > Handwerkzeuge > Winkelstiftschlüssel > T-Griff-Nuss-Schraubendreher
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Türschaniere und Griffe
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Zylinderkopf / Motorblock > Werkzeuge für Motorblock-Verschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
38
€ 19,90*
ab € 42,32*
€ 55,15*
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 48,98*
€ 62,80*
7 Tage
38
€ 5,99*
ab € 49,54*
€ 63,71*
€ 4,00*
ab € 50,68*
€ 66,66*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,30*
€ 75,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
158.8051
ab € 7,90*
Sonstiges
KS Tools
158.8052
ab € 7,90*
Sonstiges
KS Tools
158.8053
ab € 7,89*
Sonstiges
KS Tools
158.8054
ab € 7,90*
Sonstiges
KS Tools
158.8055
ab € 7,90*
Sonstiges
KS Tools
158.8056
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.