Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-155.5005 Herst.-Nr.: 155.5005 EAN/GTIN: 4042146372821 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
- Einhandbedienung
- stufenlos verstellbar
- auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
- Einstellen auf Filterdurchmesser durch Drehen des Knaufs am Griffende
- genopptes Federstahlband gibt sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
- ergonomische Griffform
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | zum Ein-und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen | Durchmesser in mm: | 65,0-105,0 mm | Gewicht [g]: | 297 g | Handgriff: | ergonomisch | Grifflänge: | 170,0 | Herstellernummer: | 155.5005 | Material1: | Stahlband | Riemenlänge: | 540,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 17,45* | € 25,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,05* | € 28,31* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,15* | € 28,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,06* | € 30,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,93* | € 31,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|