Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterschlüssel, Ø 65-105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-155.5005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     155.5005
EAN/GTIN:
     4042146372821
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Einhandbedienung
  • stufenlos verstellbar
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • Einstellen auf Filterdurchmesser durch Drehen des Knaufs am Griffende
  • genopptes Federstahlband gibt sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • ergonomische Griffform
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Ein-und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
Durchmesser in mm:
65,0-105,0 mm
Gewicht [g]:
297 g
Handgriff:
ergonomisch
Grifflänge:
170,0
Herstellernummer:
155.5005
Material1:
Stahlband
Riemenlänge:
540,0
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.