Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterbandschlüssel, Ø 65-110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-155.5002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     155.5002
EAN/GTIN:
     4042146024607
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Einhandbedienung
  • stufenlos verstellbar
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • Einstellen auf Filterdurchmesser durch Drehen des Knaufs am Griffende
  • genopptes Federstahlband gibt sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
65,0-110,0 mm
Ersatzspannband:
155.0238
Funktions-Attribut 1:
Einhandbedienung
Gewicht [g]:
241 g
Herstellernummer:
155.5002
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
155.5002
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/hEkqY8ZcpHo
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/fzsSRAClkcE
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1072
€ 19,90*
ab € 9,00*
€ 12,74*
9 Tage
1076
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,70*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,20*
€ 15,73*
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 15,85*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
155.0238
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.