Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterbandschlüssel, Ø 65-110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-155.5002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     155.5002
EAN/GTIN:
     4042146024607
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Einhandbedienung
  • stufenlos verstellbar
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • Einstellen auf Filterdurchmesser durch Drehen des Knaufs am Griffende
  • genopptes Federstahlband gibt sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
65,0-110,0 mm
Ersatzspannband:
155.0238
Funktions-Attribut 1:
Einhandbedienung
Gewicht [g]:
241 g
Herstellernummer:
155.5002
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
155.5002
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/hEkqY8ZcpHo
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/fzsSRAClkcE
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
155.0238
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.