Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel phosphatiert, kurz, 3/32"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-151.2633
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2633
EAN/GTIN:
     4042146353370
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
151.2633
Gesamtlänge L1 in mm:
51 mm
Teillänge L2 in mm:
17 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in Zoll:
3/32 "
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
Zollmaße
Variantenartikel:
151.2630
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1058
1
€ 19,90*
ab € 0,15*
€ 0,241*
11 Tage
1058
1
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,32*
8 Tage
1058
1
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,33*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,45*
7 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,179
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.