Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-151.2075 Herst.-Nr.: 151.2075 EAN/GTIN: 4042146022443 |
| |
|
| | |
| - lange Ausführung
- DIN ISO 2936
- durchgehend gehärtet
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Gewicht [g]: | 250 g | Herstellernummer: | 151.2075 | Gesamtlänge L1 in mm: | 229 mm | Teillänge L2 in mm: | 70 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in Zoll: | 9/16 " | Norm: | DIN ISO 2936 | Profil1: | Innen6-kant | Profil2: | Zollmaße | Variantenartikel: | 151.2061 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 911, din iso 2936, ks tools imbusschlüssel, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,29* | € 4,91* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 5,62* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,95* | € 6,27* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,33* | € 6,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,57* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|