Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-151.1101 Herst.-Nr.: 151.1101 EAN/GTIN: 4042146214442 |
| |
|
| | |
| - DIN ISO 8764
- mit 2-Komponentengriff
- schützende Schlagkappe am Griffende
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
- ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
- optimale Drehkraftübertragung
- gehärtete Klinge
- verchromt mit brünierter Spitze
- Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | nein | Funktions-Attribut 1: | schlagfest | Funktions-Attribut 2: | mit Innenvierkantantrieb in Schlagkappe | Gewicht [g]: | 120 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 151.1101 | Klingenantrieb: | nein | Klingenform: | rund | Gesamtlänge L1 in mm: | 165 mm | Teillänge L2 in mm: | 60 mm | Teillänge L3 in mm: | 105 mm | Material1: | Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze | Norm: | DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | PH | Profilgrösse in PH: | PH 0 | Schlagkappe: | Stahl | Variantenartikel: | 151.1101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,38* | € 4,99* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,17* | € 6,39* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,36* | € 6,78* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,71* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|