Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Öldienst-Bit-Stecknuss Vielzahn, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-150.9364
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9364
EAN/GTIN:
     4042146223949
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
schraubendrehereinsatz innenvielzah...
  • Vielzahn (XZN®) mit Stirnlochbohrung
  • Spezial-Stecknuss zur Betätigung der Getriebeölablassschraube
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Audi A3, A4, A6, Volkswagen Golf IV, LT etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich allgemein:
für Getriebeöl-Ablassschraube
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
150.9364
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Innen12-kant mit Bohrung
Profilgrösse Vielzahn:
M16
Variantenartikel:
150.9364
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
62
1
€ 19,90*
ab € 6,25*
€ 9,03*
9 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,42*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,69*
€ 11,11*
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 11,46*
6 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.