Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1551-150.9361 Herst.-Nr.: 150.9361 EAN/GTIN: 4042146133088 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - mit drei Tragegriffen
- sicheres und sauberes Ausgießen durch rundumlaufenden Überlaufrand und Ausgusshahn
- ideal geeignet zum Auffangen verschiedener Flüssigkeiten
- geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren und Frostschutzmittel
- auch zum Reinigen von Teilen geeignet
- praktisch, schnell und umweltschonend
- schlagfest
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Tragegriffe: | 3 Stück | Anwendungsbereich allgemein: | für Öl, Benzin, Frostschutz | Durchmesser in mm: | 445,0 mm | Farbe: | grün | Funktions-Attribut 1: | Öl- und Chemikalienbeständig | Gewicht [g]: | 1160 g | Höhe H: | 145.0 mm | Herstellernummer: | 150.9361 | Material1: | Kunststoff | Variantenartikel: | 150.9360 | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/TeXOSkcWC2U | Volumen in Liter: | 17 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, ks tools ölauffangwanne, altölauffangwanne, ölauffangwanne 17l, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1551 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,90* | ab € 29,23* | € 40,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 33,85* | € 45,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 34,70* | € 48,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 37,69* | € 51,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 40,79* | € 55,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1551 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1551 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1551 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | ![](/p.gif) | ab € 80,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|