Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 17 Liter, Ø 445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.9360
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9360
EAN/GTIN:
     4042146081013
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
  • mit drei Tragegriffen
  • sicheres und sauberes Ausgießen durch rundumlaufenden Überlaufrand und Ausgusshahn
  • ideal geeignet zum Auffangen verschiedener Flüssigkeiten
  • geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren und Frostschutzmittel
  • auch zum Reinigen von Teilen geeignet
  • praktisch, schnell und umweltschonend
  • schlagfest
Weitere Informationen:
Anzahl Tragegriffe:
3 Stück
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Durchmesser in mm:
445,0 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
1070 g
Höhe H:
145.0 mm
Herstellernummer:
150.9360
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
150.9360
Volumen in Liter:
17 l
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, ks tools ölauffangwanne, altölauffangwanne, ölauffangwanne 17l, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2105
€ 19,90*
ab € 29,30*
€ 40,08*
7 Tage
2107
€ 4,95*
ab € 33,90*
€ 46,03*
€ 4,00*
ab € 34,55*
€ 48,52*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,70*
€ 51,21*
7 Tage
2111
€ 5,99*
ab € 40,87*
€ 55,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.