Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.9357
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9357
EAN/GTIN:
     4042146178232
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
  • mit drei Tragegriffen
  • sicheres und sauberes Ausgießen durch Ausgusshahn
  • ideal geeignet zum Auffangen verschiedener Flüssigkeiten
  • geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren und Frostschutzmittel
  • auch zum Reinigen von Teilen geeignet
  • praktisch, schnell und umweltschonend
  • Schraubanschlüsse mit Gummidichtung für den sicheren Transport
  • schlagfest
Weitere Informationen:
Anzahl Tragegriffe:
3 Stück
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Breite B:
340.0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
flach
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Funktions-Attribut 2:
verschließbar
Gewicht [g]:
1060 g
Höhe H:
120.0 mm
Herstellernummer:
150.9357
Gesamtlänge L in mm:
600.0 mm
Material1:
Kunststoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Wj65sJVaYRw
Volumen in Liter:
8 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
956
€ 19,90*
ab € 22,27*
€ 30,58*
7 Tage
953
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 35,25*
€ 4,00*
ab € 26,87*
€ 37,90*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,76*
€ 39,40*
7 Tage
953
€ 5,99*
ab € 31,11*
€ 42,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.