Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne 30 Liter, extra flach mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.9354
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9354
EAN/GTIN:
     4042146603222
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
  • mit fünf Tragegriffen
  • 12,0 cm hoher extra flacher Rand
  • sicheres und sauberes Ausgießen durch geschlossenen Behälter und Ausguss
  • ideal geeignet zum Auffangen verschiedener Flüssigkeiten
  • geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren und Frostschutzmittel
  • auch zum Reinigen von Teilen geeignet
  • mit vier lenkbaren Rollen
  • praktisch, schnell und umweltschonend
  • inklusive abnehmbarem Sieb
  • Schraubanschlüsse mit Gummidichtung für den sicheren Transport
  • schlagfest
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Breite B:
600.0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
flach
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
5600 g
Höhe H:
120.0 mm
Herstellernummer:
150.9354
Gesamtlänge L in mm:
850.0 mm
Material1:
Kunststoff
Volumen in Liter:
40 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 4,90*
ab € 154,69*
€ 191,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,91*
€ 216,57*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 178,55*
€ 218,53*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,21*
€ 230,28*
€ 3,50*
ab € 195,52*
€ 239,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.