Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.9257 Herst.-Nr.: 150.9257 EAN/GTIN: 4042146603116 |
| |
|
| | |
| - Innensechskant
- Spezial-Gelenk-Bit-Stecknuss zur Betätigung der Getriebeölkontrollschraube an Schalt- und Automatikgertrieben
- für schwer zugängliche Stellen
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
- mit eingepresstem Biteinsatz
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Anwendungsgebiete: Audi, Seat, Volkswagen mit Schalt- und Automatikgetrieben Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Gewicht [g]: | 110 g | Herstellernummer: | 150.9257 | Länge mm: | 48.2 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Material2: | phosphatiert | Schlüsselweite in mm: | 17,0 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | Innen6-kant | Profil2: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 19,36* | € 27,63* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,22* | € 30,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,29* | € 30,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,36* | € 33,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,21* | € 38,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|