Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1677 Herst.-Nr.: 150.1677 EAN/GTIN: 4042146232873 |
| |
|
| | |
| - isoliert
- universal einsetzbar
- abnehmbare Prüfspitzen ermöglichen einfache Kabelverlängerung während der Prüfung
- mit 4,0 mm Eingangsbuchse
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- Gesamtlänge 125,0 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Funktions-Attribut 1: | zum Prüfen elektrischer Probleme | Gesamtlänge mm: | 125.0 mm | Gewicht [g]: | 10 g | Herstellernummer: | 150.1677 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 8,98* | € 12,71* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 14,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,16* | € 15,80* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,81* | € 15,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,61* | € 18,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|