Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechaniker-Stethoskop, 1120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1645
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1645
EAN/GTIN:
     4042146224847
Suchbegriffe:
Motorstethoskop
Sonoskop
  • sehr flexibel
  • dient der akustischen Prüfung und Beurteilung von Bauteilen unter Last
  • schnelle und präzise Fehlerdiagnose über Geräusche
  • mit Stahlspitze

Anwendungsgebiete:
Motor: Ventile, Lager, Kolbenbolzen
Lichtmaschine: Lagergeräusche
Differenzial: Laufgeräusche
Karosserie: Knarr- und Quietschgeräusche
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
150.1645
Länge mm:
1120 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 19,86*
€ 27,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 30,82*
€ 4,00*
ab € 23,37*
€ 31,58*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,63*
€ 33,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,04*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.