Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebskopf für 150.1522, Innendurchmesser 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.1531
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1531
EAN/GTIN:
     4042146643242
Suchbegriffe:
Antriebskopf
antriebskopf
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
22 mm
Anwendung für:
Mercedes Common-Rail Motoren OM 651, 646 etc.
Gewicht [g]:
43 g
Herstellernummer:
150.1531
Innen-Durchmesser in mm:
4 mm
Gesamtlänge L in mm:
20 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 19,90*
ab € 10,74*
€ 15,41*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 17,80*
€ 4,00*
ab € 12,83*
€ 18,94*
8 Tage
8
€ 5,99*
ab € 14,99*
€ 21,42*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,29*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.