Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen und Krokodilklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1480
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1480
EAN/GTIN:
     4042146377833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Abgreifklemme
  • speziell entwickeltes hochwertiges Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik
  • Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige (32 Segment Bargraph)
  • mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
  • mit Sicherheitsmechanismus für V, µA / mA / A, daher Falschanschluss unmöglich
  • zentraler 11-stelliger Drehschalter
  • automatische Messbereichswahl
  • großes LCD-Display mit 3.1/2-stelliger kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • mit integrierter Glassicherung 300mA/600V; 10A/600V - 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
  • inklusive Doppel-Messleitungssatz mit Prüfspitzen und Krokodilklemmen
  • mit ausklappbarem, zweifach verstellbarem Standfuß im Gummi-Schutzholster
  • stabiles Kunststoffgehäuse

Funktionen:
  • Durchgangstest (mit akustischem Signal)
  • Temperaturmessung
  • Diodentest (mit akustischem Signal)
  • Kapazität
  • Frequenzmessung
  • Data-Hold-Funktion
  • automatische Messbereichswahl
Weitere Informationen:
Absicherung S1 (Feinstrom):
300mA/600V
Absicherung S2 (Strom-Messbuchse):
10A/600V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
elektonisch (Display)
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Batterietyp:
9V
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
0° bis +40° C (32° bis 104° F)
Breite in mm:
91 mm
Frequenzmessung:
32,60 - 150kHz
Funktions-Attribut 1:
Hold-Funktion
Gewicht Batterie:
0.047 kg
Gewicht [g]:
834 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Gleichspannung:
326 mV - 600 V
Gleichstrom:
326 µV - 10 A
Herstellernummer:
150.1480
Kapazitätsmessung:
326 nF - 32,6 µF
Länge mm:
189 mm
Lagertemperatur:
-10° bis +50° C (14° bis 122° F)
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
9 V
Stromversorgung:
9V Block-Batterie
Tiefe in mm:
31.5 mm
Wechselspannung:
3,26 V - 600 V
Wechselstrom:
326µV - 10A
Widerstandsmessung:
326 Ohm - 32,6 MOhm
Weitere Suchbegriffe: Krokodilklemme, Multimeter, Multitester, multimeter digital, multimeter, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 52,50*
€ 66,71*
70 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 74,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,79*
€ 75,83*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,35*
€ 81,07*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 88,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.