Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.0941 Herst.-Nr.: 150.0941 EAN/GTIN: 4042146609903 |
| |
|
| | |
| - besondere Konstruktion ermöglicht schnelles und einfaches Herausziehen festsitzender Ventilschaft-Dichtringe
- universal einsetzbar
- sicheres Arbeiten ohne Beschädigungen der Tassenführung des Zylinderkopfes
- mit Spannzange und Kunststoffhülse
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Ø Bohrung mm: | 10 - 19 | Gewicht [g]: | 1376 g | Herstellernummer: | 150.0941 | Länge mm: | 350.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Verpackung: | Kunststoffkoffer, extra robust |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtring, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 131,35* | € 153,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,77* | € 175,48* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,11* | € 176,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,22* | € 177,76* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,25* | € 206,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|