Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagauszieher für Ventilschaft-Dichtringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0941
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0941
EAN/GTIN:
     4042146609903
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring ventilschaft
  • besondere Konstruktion ermöglicht schnelles und einfaches Herausziehen festsitzender Ventilschaft-Dichtringe
  • universal einsetzbar
  • sicheres Arbeiten ohne Beschädigungen der Tassenführung des Zylinderkopfes
  • mit Spannzange und Kunststoffhülse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ø Bohrung mm:
10 - 19
Gewicht [g]:
1376 g
Herstellernummer:
150.0941
Länge mm:
350.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.