Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.0938 Herst.-Nr.: 150.0938 EAN/GTIN: 4042146761502 |
| |
|
| | |
| - Kabellänge 775,0 mm
- Messpitzenlänge ca. 145 mm
- für Multimeter mit 4 mm Prüfbuchsen geeignet
- leichte Ausführung
- Nennstrom 10 A (CAT III 1000V)
Weitere Informationen: | | Durchmesser Spitze D in mm: | 0.5 mm | Gewicht [g]: | 65 g | Herstellernummer: | 150.0938 | Kabellänge in mm: | 775 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 7,01* | € 10,12* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,09* | € 11,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,90* | € 13,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,74* | € 14,17* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 13,07* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|