Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.2233 Herst.-Nr.: 140.2233 EAN/GTIN: 4042146166543 |
| |
|
| | |
| - spitze Ausführung
- für gummigelagerte Fahrzeugscheiben
- mit Aufhängeloch
- mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen: | | Form: | spitz, mit langem Schaft | Gewicht [g]: | 120 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 140.2233 | Gesamtlänge L in mm: | 270.0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 7,94* | € 11,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,14* | € 13,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,20* | € 13,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,29* | € 13,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,12* | € 16,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|