Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaserhaken mit langem Schaft, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2233
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2233
EAN/GTIN:
     4042146166543
Suchbegriffe:
Glaserhaken
  • spitze Ausführung
  • für gummigelagerte Fahrzeugscheiben
  • mit Aufhängeloch
  • mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Form:
spitz, mit langem Schaft
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
140.2233
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.