Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierblenden- und Lüftungsgitterentferner-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-140.2202
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2202
EAN/GTIN:
     4042146213056
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
  • mit gummierter Unterseite zur Vermeidung von Kratzern
  • zum Abziehen der Klammern an hartverklebten Autoscheiben
  • ideal geeignet zum Abziehen von Doppelkammern, die beidseitig mit Widerhaken versehen sind
  • einsetzbar für alle Klammerntypen die horizontal mit der Scheibe abgezogen werden müssen
  • Gesamtlänge 220,0 mm
  • mit Aufhängeloch
  • tauchisolierter Griff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda, Toyota
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entfernen von Zierleisten
Gewicht [g]:
280 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
140.2202
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Material1:
Metall
Teile im Satz:
2 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
75
€ 19,90*
ab € 11,58*
€ 16,47*
7 Tage
75
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 18,94*
8 Tage
75
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 19,23*
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 19,23*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,34*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2352
ab € 8,25*
Sonstiges
KS Tools
140.2351
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.