Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.2096 Herst.-Nr.: 140.2096 EAN/GTIN: 4042146632383 |
| |
|
| | |
| - ideal zur Verbreiterung des Kotflügels
- geeignet für 4- und 5-Loch Radnaben
- sehr lackschonende Anwendung
- Teleskoparmausleger mit 180° schwenkbarer Bördelrolle
- passend für Pkw mit einem Lochkreis von 95 bis 120 mm
Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 150.0 mm | Gewicht [g]: | 6880 g | Herstellernummer: | 140.2096 | Höhe in mm: | 260.0 mm | Länge mm: | 440,0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 497,05* | € 573,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,94* | € 631,73* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,25* | € 657,66* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,72* | € 674,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 583,82* | € 680,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|