Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Kotflügel-Bördelgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2096
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2096
EAN/GTIN:
     4042146632383
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät ks tools
bördelgerät
  • ideal zur Verbreiterung des Kotflügels
  • geeignet für 4- und 5-Loch Radnaben
  • sehr lackschonende Anwendung
  • Teleskoparmausleger mit 180° schwenkbarer Bördelrolle
  • passend für Pkw mit einem Lochkreis von 95 bis 120 mm
Weitere Informationen:
Breite in mm:
150.0 mm
Gewicht [g]:
6880 g
Herstellernummer:
140.2096
Höhe in mm:
260.0 mm
Länge mm:
440,0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,38*
€ 673,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,84*
€ 656,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,63*
€ 626,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.