Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-130.1046 Herst.-Nr.: 130.1046 EAN/GTIN: 4042146544280 |
| |
|
| | |
| - für alle gängigen Schaltschrank-Schließungen
- für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- mit vierfachem Drehmechanismus
- Zink-Druckguss
Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 100 mm | Gewicht [g]: | 358 g | Herstellernummer: | 130.1046 | Länge mm: | 114 mm | Material1: | Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 29,63* | € 39,58* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,28* | € 44,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,71* | € 45,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,25* | € 49,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,23* | € 54,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|