Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schaltschrankschlüssel, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-130.1041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     130.1041
EAN/GTIN:
     4042146772706
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel ks tools
  • für alle gängigen Schaltschrank-Schließungen
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit zweifachem Drehmechanismus
  • Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Breite in mm:
38 mm
Gewicht [g]:
86 g
Herstellernummer:
130.1041
Länge mm:
95 mm
Material1:
Zinkdruckguss
Profilgrösse Dreikant:
5, 6, 7, 8, 9 mm
Profilgrösse Vierkant in mm:
5, 6, 7, 8, 9 mm
Profilgrösse Vierkant Zoll:
1/4 "
Profilgrösse Doppelbart:
3 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
275
€ 19,90*
ab € 19,15*
€ 26,03*
10 Tage
275
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 29,91*
€ 4,00*
ab € 22,58*
€ 30,96*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,36*
€ 33,21*
7 Tage
275
€ 5,99*
ab € 26,58*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.