Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-130.0222 Herst.-Nr.: 130.0222 EAN/GTIN: 4042146243541 |
| |
|
| | |
| - für Vierkant 1/4“ + 5/16“ am Ratschenkopf mit Umschalter
- für Vierkant 8,5, 3/8“ + 13,0 mm am Ratschengriff
- zur Betätigung von Absperrventilen
- umschaltbar
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb: | 8,5 + 13,0 mm " | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/4" + 5/16" + 3/8" | Funktions-Attribut 1: | umschaltbar | Gewicht [g]: | 120 g | Höhe H1 in mm: | 30 mm | Höhe H2 in mm: | 25 mm | Herstellernummer: | 130.0222 | Gesamtlänge L in mm: | 157 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 22,17* | € 29,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,69* | € 33,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,49* | € 36,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,67* | € 36,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,29* | € 40,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|