Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.2253
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2253
EAN/GTIN:
     4042146748725
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
33.1 mm
Form:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
117.2253
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in Zoll:
9/16 "
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Profil1:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
10.6 mm
Variantenartikel:
117.2208
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, vde einmaulschlüssel, ks tools doppel-maulschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 14,72*
€ 19,96*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 22,75*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 17,09*
€ 23,11*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,33*
€ 29,73*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 33,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.