Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 7/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.2251
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2251
EAN/GTIN:
     4042146748701
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
25.6 mm
Form:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
46 g
Herstellernummer:
117.2251
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
115.7 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in Zoll:
7/16 "
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Profil1:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
9.9 mm
Variantenartikel:
117.2208
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, vde einmaulschlüssel, ks tools doppel-maulschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 12,49*
€ 17,19*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 19,68*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 20,00*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,08*
€ 25,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,77*
€ 44,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.