Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit Schutzisolierung, gebogen, 11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1623
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1623
EAN/GTIN:
     4042146329030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit Abgleitschutz
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
11.5 mm
Form:
gebogen
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
117.1623
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.1623
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 19,90*
ab € 19,46*
€ 25,36*
11 Tage
8
€ 4,95*
ab € 22,27*
€ 29,24*
8 Tage
8
€ 5,99*
ab € 22,46*
€ 29,72*
€ 4,00*
ab € 22,86*
€ 30,86*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,73*
€ 32,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.