Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1530
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1530
EAN/GTIN:
     4042146172865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
69.8 mm
Form:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
510 g
Herstellernummer:
117.1530
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
230.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
30 mm
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Profil1:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Kopfhöhe (A):
18.1 mm
Variantenartikel:
117.1506
Weitere Suchbegriffe: VDE-Einmaulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, vde einmaulschlüssel, ks tools doppel-maulschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 19,90*
ab € 31,99*
€ 40,93*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 36,79*
€ 47,26*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,07*
€ 48,04*
€ 4,00*
ab € 37,45*
€ 48,04*
€ 3,50*
ab € 46,80*
€ 59,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.