Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     1551-117.1507
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1507
EAN/GTIN:
     4042146172704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
25.0 mm
Form:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
117.1507
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
77.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
7 mm
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Profil1:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Variantenartikel:
117.1506
Weitere Suchbegriffe: VDE-Einmaulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, vde einmaulschlüssel, ks tools doppel-maulschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 12,90*
€ 17,70*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 20,14*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 14,89*
€ 20,47*
€ 4,00*
ab € 15,51*
€ 21,62*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,70*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.