Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Sektionsmesser mit Schutzisolierung, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1320
EAN/GTIN:
     4042146541609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit stabiler Klinge
  • hakenförmige Schneide
  • geeignet für Sektorkabel
  • Sicherheitsgriff aus zähelastischem und schlagfestem Kunststoff
  • mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Breite B:
17 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
83 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1320
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
hakenförmig
Gesamtlänge L in mm:
210 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
56,0 mm
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: kabelmesser ks tools, abisolier messer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 11,60*
€ 16,74*
16 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 19,30*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 19,62*
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 19,62*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 24,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.