Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel mit Schutzisolierung, gekröpft , 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1316
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1316
EAN/GTIN:
     4042146172605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gekröpft
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7447
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Ring 75° gekröpft
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
25.7 mm
Form:
Ring 75° gekröpft
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
117.1316
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
16 mm
Norm:
DIN 7447, IEC 60900
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Kopfhöhe (A):
12.2 mm
Variantenartikel:
117.1306
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 19,90*
ab € 24,41*
€ 32,63*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 28,43*
€ 37,27*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 28,43*
€ 37,86*
€ 4,00*
ab € 28,90*
€ 37,86*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,64*
€ 47,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.