Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel mit Schutzisolierung, gekröpft , 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1306
EAN/GTIN:
     4042146172452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gekröpft
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7447
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Ring 75° gekröpft
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
13.6 mm
Form:
Ring 75° gekröpft
Gewicht [g]:
55 g
Herstellernummer:
117.1306
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
6 mm
Norm:
DIN 7447, IEC 60900
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Kopfhöhe (A):
6.1 mm
Variantenartikel:
117.1306
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 17,15*
€ 24,25*
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 27,52*
10 Tage
2
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 27,71*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 20,15*
€ 28,79*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 23,31*
€ 31,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.