Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenkabelschere mit Schutzisolierung, 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1248
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1248
EAN/GTIN:
     4042146328637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • mit doppelt gelagertem Exzentertriebwerk
  • nahezu bruchsichere Verzahnung
  • trennt dünne Stahlblechummantelung
  • mit Ratschenfunktion
  • nicht für gehärteten Stahldraht geeignet
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
2200 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1248
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
150.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
400.0 mm
Teillänge L2 in mm:
90.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
max. Durchmesser in mm:
62,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidewert mm²:
840,0
Variantenartikel:
117.1248
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, ratschen-kabelschere 400mm, kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 809,98*
€ 880,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,75*
€ 963,25*
Frei Haus
ab € 937,20*
€ 1.003,46*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 937,43*
€ 1.005,76*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 942,50*
€ 1.021,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,30*
€ 1.047,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,07*
€ 1.033,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,41*
€ 1.002,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,09*
€ 985,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,98*
€ 963,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.