Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Ratschenkabelschere mit Schutzisolierung, 290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1245
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1245
EAN/GTIN:
     4042146328613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • Arbeitskopf beschichtet
  • automatische Rückstellung durch Federrückzug
  • Schneidevorgang kann in jeder Stellung unterbrochen werden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
1000 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1245
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
80.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
290.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
35,0 mm
Kopfhöhe (A):
40.0 mm
Variantenartikel:
117.1245
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
Frei Haus
ab € 374,14*
€ 427,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,00*
€ 472,08*
Frei Haus
ab € 432,91*
€ 490,23*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 433,58*
€ 491,39*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 436,77*
€ 499,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,82*
€ 509,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,59*
€ 505,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,47*
€ 472,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,03*
€ 465,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.