Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Vorhängeschloss, orange, Metall, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-117.0218
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0218
EAN/GTIN:
     4042146881668
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
  • vielseitig einsetzbar
  • zur Verriegelung von Anlagen bei Wartungsarbeiten, im Elektrobereich, in der Medizin, beim Militär, im Bergbau etc.
  • ideal für enge Räume
  • inklusive Etiketten mit der Aufschrift „Danger" und „Locked out"
  • aus Metall oder Verbundmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
Metall
Höhe Bügel:
38 mm
Durchmesser Bügel in mm:
4.5 mm
Gewicht [g]:
123 g
Herstellernummer:
117.0218
Variantenartikel:
117.0218
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 32,43*
€ 43,26*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 37,41*
€ 50,21*
€ 4,00*
ab € 38,59*
€ 52,67*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.