Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen-Spanner Ø 6 - 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-115.0910
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.0910
EAN/GTIN:
     4042146512531
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • zur Montage und Demontage von Schlauchschellen
  • einfache Anwendung
  • geringer Platzbedarf
  • verschleißarmer Spindelantrieb
  • Handrad-Betätigung
  • 6-kant- und 1/4“-Antrieb
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
6-40 mm
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
115.0910
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
max. Durchmesser in mm:
0-37 mm
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Spannweite in mm:
80 mm
Variantenartikel:
115.0910
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/W7iQGwMcsd4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
190
€ 19,90*
ab € 24,29*
€ 32,83*
6 Tage
190
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 37,43*
€ 4,00*
ab € 28,57*
€ 38,63*
7 Tage
190
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 45,36*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,52*
€ 47,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.